Menu

Einsteckschloss Typ 180 PZW für Feuerschutztüren

von KFV   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Für den Einsatzbereich an Stahltüren, z. B. Novoferm EI230-C.
Anwendungen/Hinweise
  • links/rechts verwendbar

Technische Daten
  • Vierkantnuss
9 mm
  • Rundstulp
24 x 235 x 3 mm
  • Kastenhöhe
186 mm
  • Kastenstärke
19 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +19,5 mm

Material
  • Stahl

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.