Menu

Einsteck-Schmalkastenschloss Typ E 700 W

von Evva   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Schmalkastenschloss zweitourig, links oder rechts.
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8,6 mm
  • Eckstulp
20 x 300 x 3 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
14,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +25 mm

Material
  • Schlosskasten Stahl, verzinkt
  • Stulp Stahl, gelb verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.