Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1023 FSB ASL®, Bronze patiniert

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Drucken
Türdrücker Bronze patiniert, gewachst, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Gleitlager FSB ASL® (festdrehbar)
  • Hochhaltefeder beidseitig (richtungsneutral)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Drückerführung verdeckt
  • Deckrosette mit Clip-Technik
  • einfache und schnelle Montage durch Adaptertechnologie
  • Adapter-Ansatz auf Rosetten-Unterkonstruktion
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 5)
  • Rosettenunterkonstruktion wird ohne Deckrosette am Türblatt verschraubt, kein „Vorbeischrauben“ am Türdrückerhals
  • Edelstahlverstärkte Unterkonstruktion im Verbund mit glasfaserverstärktem Kunststoff erhöht die Zugfestigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Betätigungswinkel
45°
  • Drücker L x T 
135 x 58 mm
  • Rosette Ø x S 
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand 
38 mm
  • Stütznocken Ø x L
9 x 6 mm

Lieferumfang
  • 4 Edelstahl-Befestigungsschrauben M 5 x 45 mm (DIN 965)
  • 4 Stahl-Gewindehülsen M 5 x 26 mm
  • 1 Vierkantstift abgesetzt 8/8,5/8 mm
  • 1 Riegel-Vierkant 7 mm, fix eingepresst (bei WC-Garnitur)

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken