Menu

Drücker Fortis DR103 PVD, schwarz

von Goll   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Drucken
Türdrücker Edelstahl PVD, schwarz, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Rückholfeder
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
20 x 132 x 60 mm
  • Rosetten Ø x S
52 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift abgesetzt 8/8,5/8 mm für Türstärke bis 60 mm
  • Hülsenschrauben M 4 x 50 mm für Türstärke bis 54 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.