Menu

Korrosionsspray PIKO

von Pitzl   |   mehr Korrosionsschutz

Drucken
Korrosionsschutzspray für außergewöhnliche Anforderungen.
Einsatzbereich
  • beim Einbetonierten von Pfostenträger-Sytemen
  • bei Berührung mit frischem Zement
  • bei Kontakt mit essighaltigen Silikonen
  • bei Einsatz von Streu- und Meersalz

Vorteile/Ausführungen
  • langfristiger Korrosionsschutz

Anwendungen/Hinweise
  • nach einfachem Farbauftrag ist bereits ein guter Korrisionsschutz gegeben
  • bei zwei Farbschichten bietet PIKO Schutz vor starken Korrosionsbelastungen
  • bei drei Schichten gewährleistet PIKO Schutz bei größten atmosphärischen Belastungen
  • wärmeforcierte Trocknung ist nicht möglich

Technische Daten
  • Verarbeitungstemperatur
+15 °C bis +25 °C
  • grifffest (bei 20 °C/ 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
nach ca. 100 min

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.