Menu

Flachdichtung EN 1514-1 aus virginalem PTFE

mehr Flachdichtungen

Drucken
PTFE-Flachdichtungen werden zur statischen Abdichtung von zwei planen Dichtflächen eingesetzt.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
  • ausgezeichnete Antihafteigenschaften
  • sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • physiologisch unbedenklich

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–200 °C bis +260 °C
  • Dichte
2,20 g/cm³ 
  • max. zulässige Druckbelastung
0,7 N/mm²
  • Wasseraufnahme bei 23 °C
<0,02 %
  • Stärke (s)
2 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken