Menu

Dämmplatte Armaflex

von AF/Armaflex   |   mehr Rohrisolierung

Drucken
Hochflexibler und professioneller geschlossenzelliger Dämmstoff mit integrierter Wasserdampfsperre und antimikrobiellem Schutz mit Microban® der zuverlässig dauerhaft ein Eindringen von Wasserdampf und Tauwasserbildung verhindert.
Einsatzbereich
  • Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • hoher Wasserdampf-Diffusionswiderstand
  • reduzierte Korrosion unter der Dämmung
  • niedrige Wärmeleitfähigkeit
  • formstabil
  • energiesparend

Weitere Ausführungen lieferbar, bitte fragen Sie uns an:

  • SH = Die Lösung für professionelle Installationen im Heizungs-/Sanitärbereich
  • HT = Der Experte für Außen- und Hochtemperaturanwendungen
  • NH = Die sichere Lösung für verminderte Rauchentwicklung im Brandfall
  • AC = Die Isolierung für vielseitige Einsätze

Anwendungen/Hinweise
  • AF - MM Standard fertige Platte
  • AF - MM/E endlose Rolle
  • AF - MM/EA endlose Rolle und einseitig selbstklebend

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–50 °C bis +110 °C

Material
  • Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
  • Abdeckung Polyethylen-Folie
  • Selbstklebebeschichtung Haftkleber auf modifizierter Acrylat Basis mit Gitternetzstruktur Tangentialschnitt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.