Menu

Frequenzumrichter ATV12, einphasig, 200–240 V AC, mit EMV-Filter und Kühlkörper

von Schneider Electric   |   mehr Frequenzumrichter

Drucken
Frequenzumrichter der Baureihe Altivar ATV12 für Drehstrom-Asynchronmotoren von 0,18 bis 2,2 kW. Diese Baureihe eignet sich insbesondere für den Einsatz in einfachen Industriemaschinen, Pumpen und Lüftern sowie in gewissen Maschinen für den Konsumgüterbereich.
Einsatzbereich
  • einfache Maschinen (Autowaschanlagen, einfache Förderer usw.)
  • Pumpenapplikationen (Ansaugpumpen, Umwälzpumpen usw.)
  • Maschinen mit Lüfter (Öfen, Boiler usw.)
  • Nahrungsmittelindustrie (Belüftung von Großküchen, Einsackmaschinen, Bäckerei-Knetmaschinen, Gewächshäuser usw.)
  • Maschinen mit einphasigem Anschluss (holzverarbeitende Maschinen, Oberflächen-Polier- und Reinigungsmaschinen, Schwimmbad- oder Bewässerungspumpen, Hydromassage-Wannen usw.)

Vorteile/Ausführungen
  • mit 40 Funktionen
  • einfache Inbetriebnahme
  • spannungslos konfigurierbar in Verpackung mit Multi-Loader-Tool (muss separat bestellt werden)
  • einfangen im Lauf
  • für schwierigste Umgebungsbedingungen ausgelegt
  • integrierte serielle Modbus-Schnittstelle
  • eingebauter EMV-Filter Kategorie C1
  • kompakte Bauform

Anwendungen/Hinweise
  • für Ventilatoren und Pumpen kann ein um eine Leistungskategorie schwächerer Frequenzumrichter verwendet werden
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Betriebsspannung
200–240 V AC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.