Menu

Kabelmarkierer WKM

von Weidmüller   |   mehr Kabelbeschriftungen

Drucken
Transparenter, halogenfreier Kabelmarkierer WKM zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 7 mm bis 115 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichneter Schutz vor Umgebungseinflüssen

Anwendungen/Hinweise
  • beschriftete Schilder in WKM-Halterung einlegen und per Clipverschluss sichern
  • flexible Montage mit Kabelbinder für nahezu sämtliche Querschnitte
  • Kabelmarkierer Typ WKM 8/30: für Kabelbinder mit einer Breite von bis zu 7,7 mm
  • Kabelmarkierer Typ WKM 18/43: für Kabelbinder mit einer Breite von bis zu 8,4 mm
  • Brennbarkeit nach UL94 HB

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +80 °C

Material
  • Polypropylen (PP), transparent

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken