Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Leitungen, Energieführungen.
EKD Gelenkrohr | Energieführungen
Die Energieführungskette Kolibri von ekd ist in verschiedenen Größen erhältlich. Diese Ausführung existiert schon länger und unterscheidet sich zur aktuellen Standardausführung hauptsächlich in der Teilung der Kettenglieder. Für Standardanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Leitermarkierer CLI C 2-4 zum Markieren von Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4 mm bis 10 mm. Die geschlossenen Leitermarkierer werden auf die nicht angeschlossenen Leiter montiert.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Transparenter, halogenfreier Kabelmarkierer WKM zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 7 mm bis 115 mm.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterElektrische Energie wie zum größten Teil über Kabel und Leitungen transportiert. Für eine perfekt funktionierende Versorgung brauchen Sie qualitativ hochwertige Kabel und einen guten Schutz vor äußeren Einflüssen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.
Lapp ist führender Kabelhersteller und bietet sorgfältig abgestimmte Produkte für die Maschinenbauindustrie an. Bei Haberkorn erhalten Sie neben der Bewirtschaftung auch extra für Ihre Bedürfnisse konfektionierte Kabel und Leitungen.
Haberkorn hat die Vertretung von EKD Gelenkrohr in Österreich. Wir führen einfache Kunststoffketten, Energieketten aus Kunststoff mit Aluminium Stegen und Stahl- oder Edelstahlketten zum Schutz aller Leitungen in schwierigen Umgebungen.
In einer rauen Umgebung ist der Einsatz von Kabelschutzschläuchen unverzichtbar. Einen besonderen Schutz bieten Wellschläuche samt Verschraubungen in robuster und dennoch flexibler Kunststoffausführung. Wir beraten Sie gerne.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!