Menu

Fehlerstromschutzschalter iCV40H, 1-polig, mit Neutralleiter, 10 kA, Kennlinie B

von Schneider Electric   |   mehr Fehlerstromschutzschalter

Drucken
1-poliger FI-LS-Fehlerstromschutzschalter iCV40H, mit Neutralleiter, integriertem Erdschlussschutz und thermomagnetischer Auslösung. Eine Kombination aus Fehlerstromerfassung und Überstromschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Installation
  • schneller Service dank sichtbarer Fehleranzeige
  • Wartung unter besseren Sicherheitsbedingungen durch sichtbaren grünen Streifen
  • unverzögerte Auslösung

Anwendungen/Hinweise
  • EN/IEC 60898
  • EN/IEC 60947-2
  • EN/IEC 61009-2-1

Technische Daten
  • Betriebsspannung
230 V AC 50/60 Hz
  • Auslösekurve B
3 bis 5-facher Bemessungsstrom
  • Kurzschlussausschaltvermögen
10 kA
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +60 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken