Menu

Steckdose iPC

von Schneider Electric   |   mehr Zusatzausrüstung

Drucken
Steckdose in deutscher Ausführung für die Montage auf einer symmetrischen DIN-Schiene oder einer Montageplatte.
Anwendungen/Hinweise
  • Anschluss mit Käfigklemmen: 1 Kabel 1–6 mm2 flexibel, 1–10 mm2 starr
  • KEMA/VDE 0620

Technische Daten
  • Betriebsspannung
230 V AC 50/60 Hz
  • Breite
45 mm
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +70 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.