Menu

Zeitrelais Serie 80, Multifunktionsausführung

von Finder   |   mehr Zusatzausrüstung

Drucken
Universelles Zeitrelais Serie 80 mit wählbaren Zeitfunktionen.
Einsatzbereich
  • Jalousien-, Rollläden- und Fensterläden-Antriebe
  • Aufzüge und Fahrstühle
  • Hebewerkzeuge und Kräne
  • Tür- und Toröffner
  • Schaltschränke für elektrische Verteilungen
  • Gebäudeautomation

Vorteile/Ausführungen
  • 6 Funktionen (Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, symmetrischer Blinkgeber, impulsbeginnend, Rückfallverzögerung über Startkontakt, Ansprech- und Rückfallverzögerung über Startkontakt, Einschaltwischer über Startkontakt)
  • 6 Zeitbereiche einstellbar/0,1 s–24 h

Anwendungen/Hinweise
  • Ö/S = Wechslerkontakt

Technische Daten
  • Bemessungsstrom
16 A
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +60 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.