Menu

Näherungsschalter XS630, Gewinde M 30, einstellbarer Schaltabstand

von Telemecanique Sensors   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.
Einsatzbereich
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Teach-In-Funktion ermöglicht alle Anwendungen im Bereich der induktiven Erfassung von Metallobjekten mit nur einem Gerät
  • reduzierte Lagerkosten
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • für bündigen oder nicht bündigen Einbau

Technische Daten
  • Durchmesser
30 mm
  • Gewinde
M 30 x 1,5
  • Schaltabstand bei bündigem Einbau
11 mm
  • Schaltabstand bei nicht bündigem Einbau
18 mm
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +70 °C


Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.