Menu

Bremskupplung, Stecker, Schott

von Stauff   |   mehr Bremskupplungen

Drucken
Verschlusskupplung nach ISO 5676 mit metrischem Außengewinde mit 24°-Innengewinde und Schottwand nach DIN 3861.
Einsatzbereich
  • hydraulische Bremssysteme in Landmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • absolute Dichtheit
  • minimaler Ölverlust
  • Vermeidung von Lufteinschlüssen

Anwendungen/Hinweise
  • angegebener Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten
  • Kuppeln unter Druck nicht möglich

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl, Zink-Nickel-beschichtet
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.