Menu

Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, BSP, Edelstahl

von PH   |   mehr Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Drucken
Steckkupplung mit Kegelventil und BSP-Innengewinde nach DIN/ISO 228. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO-Standard 7241, Form B.
Einsatzbereich
  • industrielle Anlagen

Vorteile/Ausführungen
  • sicher gegen Druckstöße und Druckschwingungen
  • strömungsgünstige Ausbildung des Durchflussbereiches

Anwendungen/Hinweise
  • angegebener Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten
  • Kuppeln unter Druck nicht möglich

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
-20 °C bis +200 °C 
  • Durchflussmenge
45 l/min

Material
  • Edelstahl 1.4571
  • Dichtung aus FKM (Viton®)
  • Stützring aus PTFE

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.