Menu

Motor-Pumpeneinheit MPE Bauform B3/B5

mehr Motor-Pumpeneinheiten

Drucken

Der Triebsatz besteht wahlweise aus Einphasen-Wechselstrommotor (230 V) oder Drehstrommotor (400 V), Pumpenträger, Wellenkupplung und Zahnradpumpe.


Technische Daten
  • Betriebsdruck
max. 200 bar
  • Förderleistung
0,25–50 l/min

Lieferumfang
  • Baugruppe bestehend aus Pumpe, Elektromotor, Pumpenträger, Wellenkupplung und fallweise Druckbegrenzungsventil (DBV)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.