Menu

Blasenspeicher HST

von FOX   |   mehr Blasenspeicher

Drucken
Halbblasenspeicher mit einvulkanisiertem Metallfutter und demontierbarem Gasfüllventil.
Anwendungen/Hinweise
  • Energiespeicherung
  • Pulsationsdämpfung

Technische Daten
  • Betriebsdruck
max. 300 bar
  • Druckverhältnis
empfohlen P2/P0 = 2,5 (max. P2/P0 = 6) 
  • Temperaturbereich 
–20 °C bis +90 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.