Menu

Membranspeicher H

von FOX   |   mehr Membranspeicher

Drucken
Die hydropneumatischen Membranspeicher sind in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien 97/23/CE (PED) und 94/9/CE (ATEX) konstruierte Behälter. Die Speicher sind von einfacher Konstruktion für untergeordnete Anwendungen und sind nicht demontierbar.
Anwendungen/Hinweise
  • Leckölverlustkompensation
  • Pulsationsdämpfung
  • Druckhaltung

Technische Daten
  • Betriebsdruck
max. 250 bar
  • Druckverhältnis
empfohlen P2/P0 = 2,5 (max. P2/P0 = 4)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.