Menu

Magnet-Schieberventil DS*M mit Stellungsüberwachung

von Duplomatic   |   mehr Wegeschieber

Drucken
Ventile zur Anwendung im anspruchsvollen Maschinen-, Fahrzeug- und Aggregatebau, wo höchste Sicherheit verlangt wird.
Anwendungen/Hinweise
  • Pressen
  • Stanzen

Technische Daten
  • Magnetspannung
24 V DC
  • Betriebsdruck P-A-B DS3M
max. 350 bar
  • Betriebsdruck P-A-B DS5M
max. 320 bar
  • Betriebsdruck T
max. 210 bar

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.