Menu

Lasthalte-Senkbremsventil EOVM

von Eurofluid   |   mehr Zwischenplattenventile

Drucken
Lasthalteventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es doppeltwirkend in A und B als auch einfachwirkend in A oder B.
Einsatzbereich
  • Höhenverkettung
  • Sonderventilblöcke

Vorteile/Ausführungen
  • leckölfrei
  • Überlastsicherung

Anwendungen/Hinweise
  • Druckeinstellung sollte 30 % über dem max. Betriebsdruck liegen

Technische Daten
  • Nenngröße
NG 06 (Cetop 03)
  • Durchfluss
max. 30 l/min
  • Betriebsdruck
max. 300 bar
  • Pilotverhältniß
4,25:1

Material
  • Gehäuse aus Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.