Menu

Druckminderventil FPRP mit Handrad

von FP Fluid-Press   |   mehr Druckventile

Drucken
Ventile zur Verminderung des variablen höheren Drucks im Primärsystem auf einen niedrigen Konstantdruck im Sekundärsystem. Die Druckeinstellung erfolgt über ein Handrad.
Technische Daten
  • Lecköl
ca. 0,19 l/min bei max. Druck
  • Volumenstrom
max. 30 l/min
  • Betriebsdruck
max. 250 bar
  • Anschlussgewinde
G 3/8"

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.