Menu

Nebenstromkühler LOC3

von Parker   |   mehr Öl-Luft-Kühler

Drucken
Die LOC-Kühlsysteme mit Drehstrommotor sind speziell für Anforderungen in der Industrie entwickelt worden. Die integrierte Umwälzpumpe ermöglicht Kühlung und optimale Filtrierung in einem separaten Kreislauf.
Einsatzbereich
  • Hydraulikaggregate
  • Werkzeugmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte Lebensdauer des Hydrauliksystems
  • erhöhte Lebensdauer des Öls
  • verringerte Wartungs- und Reparaturkosten
  • hoher Wirkungsgrad bei kontinuierlichem Betrieb

Anwendungen/Hinweise
  • angeführte Kühlleistungen sind Richtwerte bei Δt 40 °C
  • für synthetische und pflanzliche Öle sowie Mineralöle Typ HLP einsetzbar

Technische Daten
  • Betriebsdruck der Pumpe
max. 10 bar 
  • Schutzart
IP55 
  • Öltemperatur
max. 100 °C 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.