Menu

Radialkolbenpumpe R

mehr Hydraulikpumpen

Drucken
Die Radialkolbenpumpen Baugruppe 6010 sind ventilgesteuert mit 1, 2 oder 3 Zylindern. Der Antrieb der Kolben erfolgt durch exzentrisch auf der Antriebswelle sitzende Lager (Druckhub der Kolben), die Rückstellung erfolgt durch eine Feder (Saughub der Kolben).
Einsatzbereich
  • Hydraulikaggregate zur Druckölversorgung von hydraulischen Verbrauchern

Vorteile/Ausführungen
  • für niedrigste Drehzahl geeignet, Frequenzregelung

Anwendungen/Hinweise
  • Drehrichtung reversierbar

Technische Daten
  • Antriebswelle 
Ø 15 mm, zylindrisch, Keilbreite 5 mm
  • Zentrieransatz
Ø 63 mm
  • Flanschbefestigung
Tk 80 mm, 4 x M 8, 11 mm tief
  • Drehzahlbereich
100–2.000 U/min 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.