Menu

Niveauschalter LEN

von MP Filtri   |   mehr Niveauschalter, Temperaturschalter

Drucken

Elektrische Schwimmschalter mit elektrischen Minimum- und/oder Maximum-Kontakten, für den Einbau im Flüssigkeitsbehälter.


Anwendungen/Hinweise
  • durch Umkehr des Schwimmers kann die Funktion der Elektrokontakte von Öffner (NC) zu Schließer (NA) verändert werden
  • einen Mindestabstand von 35 mm zu eisenhaltigen Gegenständen einhalten
  • nur für den vertikalen Einbau geeignet

Technische Daten
  • Schaltleistung bei Gleichstrom
max. 60 W
  • Schaltleistung bei Wechselstrom
max. 80 W
  • Schaltstrom bei Gleichstrom
max. 1,3 A
  • Schaltstrom bei Wechselstrom
max. 2 A
  • Schaltspannung
max. 250 V

Material
  • Stecker aus Kunststoff
  • Flansch bzw. Gewinde aus Aluminium
  • Schwimmer aus Kunststoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.