Menu

Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-CF-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187

von Iwis   |   mehr Korrosionsgeschützte Rollenketten

Drucken
Steckglied mit Federverschluss für JWIS®-CF-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Vorteile/Ausführungen
  • Sicherung durch Stahlfeder
  • 1-fach (simplex)
  • 2-fach (duplex)

Anwendungen/Hinweise
  • richtige Montage: Feder-Öffnung gegen Laufrichtung (Pfeilrichtung)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–80 °C bis +150 °C

Material
  • Edelstahl, extrem korrosionsbeständig (CF-corrosion free)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.