Menu

Maschinenfuß mit Kugelgelenk, Isotop® ENI

von Isotop by Getzner   |   mehr Maschinenfüsse

Drucken
Körperschallisoliertes Nivellierelement mit Dämpfplatte, wird zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und Schrägstellungen verwendet.
Einsatzbereich
  • Lagerung von Maschinen wie z. B. Messmaschinen, RLT-Geräten, Prüfständen
  • Industrie
  • Maschinenbau
  • Gerätebau

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage
  • integrierte Höheneinstellung
  • effektive Körperschallisolierung
  • optimale Anpassung an den jeweiligen Anwendungsfall
  • Ausgleich von Bodenunebenheiten durch integriertes Kugelgelenk

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–20 °C bis +70 °C
  • Neigungswinkel pro Seite max.
20°
  • Materialstärke Dämpfungsplatte
25 mm

Material
  • Gewindestange aus verzinktem Stahl
  • Dämpfer aus Kunststoff, PU
  • Dämpfungsplatte Sylomer® oder Sylodyn®
  • Kunststoffteller aus Kunststoff, PA

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.