Menu

Gummifederelement DO-A

von Rosta   |   mehr Gummifederelemente

Drucken
Torsionselastisches Federelement zum Federn, Dämpfen und Lagern.
Einsatzbereich
  • Bandabstreifer
  • Pendellagerung
  • Einzelradaufhängung
  • Gelenk zu Schab- und Bürstengerät
  • Druckrollenlagerung in Besäumsäge

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für wechselseitige Auslenkung über die Element-Nulllage
  • lange Lebensdauer
  • montagefreundlich
  • energiesparend

Anwendungen/Hinweise
  • DO-A 45 mit konvexer (nach außen gewölbter) Außenkontur
  • nachträglich darf an diesen Produkten nicht geschweißt werden
  • Befestigung mit zwei oder vier Schrauben der Qualität 8.8

Technische Daten
  • Temperaturbeständig
–40 °C bis +80 °C
  • Toleranz L1
–0,3
  • Drehmoment Md
5°, 10°, 15°, 20°, 25° und 30°
  • blaue Schichtlackierung
40–80 µm

Material
  • Gehäuse aus einem Aluminiumprofil
  • Innenvierkant aus einem Aluminiumprofil; ab Größe 60 aus Stahl
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR, Rubmix 10

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.