Menu

Absperrventil HE-LO, manuell betätigt, Festo

von Festo   |   mehr Einschaltventile und Druckaufbauventile

Drucken
Das manuell betätigte Ventil HE-LO wird zum Absperren der Druckluft-Versorgung bei gleichzeitigem Entlüften von druckluftbetriebenen Anlagen eingesetzt. Das Ventil wird in Luftversorgungsleitungen eingebaut und erfüllt die Voraussetzungen der OSHA 29 CFR 147 „Steuerung Gefährlicher Energie“ des US-amerikanischen Arbeitsministeriums.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Vorteile/Ausführungen
  • im gesperrten Zustand abschließbar

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Absperrventil HE-LO
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil
  • pneumatischer Anschluss
Außengewinde G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2"
  • pneumatischer Anschluss 1
Gleiche Steckanschlussgröße wie Pneumatischer Anschluss
Außengewinde G 1/8", G 1/4", G 3/8"

Technische Daten
  • Durchfluss
5.200–10.000 l/min
  • Betriebsdruck
1–10 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.