Menu

Drehmodul ERMB, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Elektrisches Drehmodul ERMB das unbegrenzte und flexible Drehwinkel ermöglicht. Der umlaufende Zahnriemen überträgt die Kraft des Motors in einem bestimmten Übersetzungsverhältnis auf das Abtriebsritzel. Der Zahnriemen ist durch eine Exzenterspannrolle werksseitig vorgespannt.
Vorteile/Ausführungen
  • kompakte Bauform
  • stabile Lagerung der Abtriebswelle
  • Allseitige Befestigungs-Schnittstellen

Technische Daten
  • Baugröße
20–32 mm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Deckel aus Aluminium, eloxiert
  • Abtriebswelle, Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Antriebswelle aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zahnriemen aus Polychloroprene mit Glasfaser

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.