Menu

Schrittmotor EMMS-ST, Festo

von Festo   |   mehr Schrittmotoren

Drucken
Schrittmotor EMMS-ST mit passendem Motorenkabel und Motorflansch entsprechend der Norm IEC 60034.
Vorteile/Ausführungen
  • 2-Phasen-Hybridtechnologie
  • sinusförmige Stromeinprägung
  • wahlweise mit Haltebremse

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Motor EMMS
  • Motorart
Schrittmotor (ST)
  • Baulänge
kurz (S)
mittel (M)
lang (L)
  • Elektrischer Anschluss
Stecker gerade (S)
  • Messeinheit
ohne
Encoder (E)
  • Bremse
ohne
mit Bremse (B)
  • Generation
1. Generation
2. Generation (G2)
  • Schutzart
IP54

Technische Daten
  • Baugröße
28, 42, 57, 87 mm
  • Haltemoment
0,09–8,6 Nm
  • Spannung
24–72 V DC
  • Nennstrom
1,4 ... 9,5 A
  • Betriebstemperatur
–10 °C bis +50 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.