Menu

Fluidic Muscle DMSP mit gepresster Anbindung, Festo

von Festo   |   mehr Balgantriebe, Membranantriebe

Drucken
Pneumatischer Muskel ohne Kolbenstange mit Kontraktionsmembran, dynamisch, kraftvoll, stick-slip-frei, einfachwirkend ziehend. Als Zugaktuator nach dem Vorbild des biologischen Muskels mit fast linearem Kraft-Hub-Verhalten.
Einsatzbereich
  • Spannen, Vibrieren und Rütteln, Positionieren über Druck

Vorteile/Ausführungen
  • schmutzunempfindlich
  • hermetisch dicht
  • handhabungsfreundlich

Technische Daten
  • Baugröße
5–40 mm
  • Nennlänge
30–9.000 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 3– G 3/8"
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
0–8 bar

Material
  • Flansch, Hülse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Membran aus AR, CR
  • Mutter aus Stahl verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.