von Festo | mehr Luftspaltsensoren
| Luftspaltsensor als Aufl age- und Abstandskontrolle mit LCD-Anzeige |
| Steuermodul mit einem Sensormodul, pneum. verkettet (CM1) Steuermodul mit zwei Sensormodulen, pneum. verkettet (CM2) Steuermodul mit drei Sensormodulen, pneum. verkettet (CM3) Steuermodul mit vier Sensormodulen, pneum. verkettet (CM4) Sensormodul (M1) |
| ohne oder mit (H) |
| Hutschiene (H) oder Wandbefestigung (W) |
| Steckanschluss 6 mm (Q6) |
| 2x NPN (N), 2x PNP (P) oder PNP oder NPN oder IO-Link (PNLK) |
| ohne 0 ... 10 V oder 1 ... 5 V (VB) 4 ... 20 mA (A) |
| Stecker M12, A-codiert |
| ohne gerade Dose, Kabel 2,5 m (E1) gerade Dose, Kabel 5 m (E2) Winkeldose, Kabel 2,5 m (E3) Winkeldose, Kabel 5 m (E4) |
| 20–200 µ |
| 0 °C bis +50 °C |
| 4–7 bar |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!