Menu

Luftspaltsensor SOPA, Festo

von Festo   |   mehr Luftspaltsensoren

Drucken
Der Luftspaltsensor SOPA mit LCD-Anzeige, besticht durch seine integrativen Fähigkeiten. Der Sensor ist mit einem Controllermodul, Druckluftregelung, Messluftabschaltung und einer Ausblasfunktion ausgestattet. Der Luftspaltsensor ist wahlweise mit oder ohne Handhilfsbetätigung, einem Steckanschluss 6 mm und einem M 12-Stecker erhältlich. Die Befestigung erfolgt mittels Hutschiene oder Adapterplatte für die Wandbefestigung.
Einsatzbereich
  • Auflagen- und Abstandkontrolle
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Parametrierung mit IO-Link, Teach-In oder numerischer Einstellung mit 3-Tasten-Bedienung
  • maximale Sicherheit durch mehrfarbiges LCD-Display
  • 4-stelliger Sicherheitscode verhindert unerlaubte Veränderung von Geräteparametern

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Luftspaltsensor als Aufl age- und Abstandskontrolle mit LCD-Anzeige
  • Module
Steuermodul mit einem Sensormodul, pneum. verkettet (CM1)
Steuermodul mit zwei Sensormodulen, pneum. verkettet (CM2)
Steuermodul mit drei Sensormodulen, pneum. verkettet (CM3)
Steuermodul mit vier Sensormodulen, pneum. verkettet (CM4)
Sensormodul (M1)
  • Handhilfsbetätigung
ohne oder mit (H)
  • Befestigungsart
Hutschiene (H) oder Wandbefestigung (W)
  • pneumatischer Anschluss
Steckanschluss 6 mm (Q6)
  • elektrischer Ausgang
2x NPN (N), 2x PNP (P) oder PNP oder NPN oder IO-Link (PNLK)
  • elektrischer Ausgang 1
ohne
0 ... 10 V oder 1 ... 5 V (VB)
4 ... 20 mA (A)
  • elektrischer Anschluss
Stecker M12, A-codiert
  • elektrisches Zubehör
ohne
gerade Dose, Kabel 2,5 m (E1)
gerade Dose, Kabel 5 m (E2)
Winkeldose, Kabel 2,5 m (E3)
Winkeldose, Kabel 5 m (E4)

Technische Daten
  • Erfassungsbereich
20–200 µ
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck
4–7 bar

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt, Aluminium eloxiert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.