Menu

Stellungsanzeige SASF-S2-B-F-A, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör

Drucken
Stellungsanzeige SASF-S2-B-F-A aus leitfähigem Kunststoffmaterial, für die Montage auf einer Antriebswelle von Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.
Einsatzbereich
  • für rechts- und linksdrehende Antriebe mit Einstellbereich 0° bis 180° geeignet
  • Einsatz in Ex-Bereiche möglich

Vorteile/Ausführungen
  • 4 feste, um 90° versetzte Betätigunsfahnen oder 2 umlaufende einstellbare Metallbänder


Technische Daten
  • Messbereich
0°–90°
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus PA, PP und hochlegiertem Stahl
  • Distanzelement aus PA
  • Schrauben aus hochlegiertem Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.