Menu

Schwenkantriebe mit Winkelmesssystem DSMI-B, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Wegmesssystemen

Drucken
Doppeltwirkender Schnwenkantrieb mit integriertem Wegmesssystem und Dreh-Potentiometer. Zusätzliche Abfrage der Endlagenposition durch Näherungsschalter möglich.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], geölter Betrieb nicht möglich
  • Soft Stop und pneumatisch Positionieren

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte, sofort einsatzfähige Antriebseinheit
  • hohe Winkelbeschleunigung
  • vorkonfektionierte Kabel ermöglichen schnelles Verbinden mit dem Proportional-Wegeventil VPWP

Technische Daten
  • Baugröße
40 mm
  • Nennschwenkwinkel
max. 270°
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
4–8 bar

Material
  • Antriebswelle aus Stahl vernickelt
  • Gehäuse Winkelmesssystem aus Aluminiumknetlegierung eloxiert
  • Messsystemkopplung aus TPE-U (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.