Menu

Sensorinterfaces CASM-S-D, Festo

von Festo   |   mehr Sensorinterfaces, Messwertumformer

Drucken
Sensorinterface CASM dient zur Anschaltung pneumatischer Antriebe mit analogem/inkrementalem Wegmesssystem an einen Positioniercontroller CPX-CMAX oder CPX-CMPX. Es verbindet das Wegmesssystem mit dem Proportional- Wegeventil VPWP.
Einsatzbereich
  • Schwenkantrieb DSMI, Wegmesssystem MLO-LWG/TLF, Normzylinder DNCI/DDPC

Vorteile/Ausführungen
  • Pneumatik und Elektrik-Steuern und Positionieren auf einer Plattform
  • Ansteuerung über Feldbus
  • schneller Austausch und Ergänzung von Modulen

Anwendungen/Hinweise
  • Sensorinterfaces CASM-S-D2-R passend für Wegmesssystem analog, Potentiometer
  • Sensorinterfaces CASM-S-D3-R7 passend für Wegmesssystem digital, inkremental

Technische Daten
  • Nennbetriebsspannung
24 V DC
  • Temperatureinsatzbereich
0 °C bis 55 °C

Material
  • Gehäuse aus PBT-verstärkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.