Menu

Proportional-Ventile von Festo

Produkte filtern in Proportional-Ventile von Festo
Hersteller: Festo Alle zurücksetzen
1-14 von 14 Produkten
in Proportional-Ventile von Festo
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Piezoventil VEMP, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Piezoventil VEMP, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Das Piezoventil VEMP ist ein proportionales 3/3-Wegeventil, in dem ein geschlitzter Piezoaktor (Piezoaktor 1 und 2) elektrisch angesteuert wird. Zusätzlich verfügt das Ventil über einen Anschluss für einen Drucksensor.

Festo
Teilenummer G87358
Ventil VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Ventil VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes, nicht reversibles 4 x 2/2-Wegeventil VEVM mit mechanischer Feder, für einen Ventilplatz, das über eine Motion App gesteuert werden kann.

Festo
Teilenummer G86972
Proportional-Druckregelventil VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Massendurchflussregler VEMD mit integriertem Piezoaktor. Die Regelung des Durchflusses erfolgt im geschlossenen Regelkreis mit integriertem thermischen Sensor. Der Sollwert für den Durchfluss kann über eine analoge Schnittstelle vorgegeben werden, ebenso wird der aktuelle Istwert...

Festo
Teilenummer K03808
Proportional-Druckregelventil VEAA, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VEAA, Festo

Festo | Proportional-Ventile

3-Wege Proportional-Druckregelventil VEAA mit Anschluss Q4 oder Anschlussplatte, direkt betätigt, mit integrierter Piezotechnologie.

Festo
Teilenummer G86862
Proportional-Druckregelventil VEAB, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VEAB, Festo

Festo | Proportional-Ventile

3-Wege Proportional-Druckregelventil VEAB mit Anschluss Q4 oder Anschlussplatte, direkt betätigt, mit integrierter Piezotechnologie.

Festo
Teilenummer G87033
Proportional-Druckregelventil VPPX, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPX, Festo

Festo | Proportional-Ventile

3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPX mit Multi-Sensor-Control (Kaskadenregelung). Regelcharakteristik über FCT einstellbar.

Festo
Teilenummer C71613
Proportional-Druckregelventil VPPM mit Analogschnittstelle, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPM mit Analogschnittstelle, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPM mit 3 wählbaren Reglerstellungen (schnell, universell, präzise). LCD-Display optional verfügbar.

Festo
Teilenummer C67002
Proportional-Druckregelventil VPPM mit IO-Link Schnittstelle, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPM mit IO-Link Schnittstelle, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPM mit 3 wählbaren Reglerstellungen (schnell, universell, präzise) mit LED-Display.

Festo
Teilenummer G87118
Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-N12, NPT, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-N12, NPT, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPM mit 3 wählbaren Reglerstellungen (schnell, universell, präzise), als LED-Ausführung oder wahlweise mit LCD-Display.

Festo
Teilenummer C72707
Proportional-Druckregelventil MPPES, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil MPPES, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit Proportionalmagnet. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar.

Festo
Teilenummer C62147
Proportional-Druckregelventil Sonderabgleichtyp MPPES, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil Sonderabgleichtyp MPPES, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Der Sonderabgleichtyp bietet die Möglichkeit, dem Sollwert 0 V bzw. 4 mA einen unteren Druck PU und dem Sollwert 10 V bzw. 20 mA einen oberen Druck PO zuzuor...

Festo
Teilenummer C62144
Proportional-Druckregelventil VPPE, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPE, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPE mit 3-stelliger LED-Anzeige, für einfache Regelaufgaben. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Die Montage ist als Muffenventil oder auf der Profilleiste möglich.

Festo
Teilenummer C69781
Proportional-Druckregelventil MPPE, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil MPPE, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Proportional-Druckregelventil MPPE mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar.

Festo
Teilenummer C59639
Proportional-Durchflussregelventil VPCF-6-L-8-G38, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Durchflussregelventil VPCF-6-L-8-G38, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Das 3/3-Wegeventil VPCF regelt den Durchfluss für einen angeschlossenen pneumatischen Verbraucher, unabhängig von dessen Strömungswiderstand oder Schwankungen der Druckluftversorgung. Das Durchflussregelventil ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie II 3GD (ATEX) für kritische Umgebunge...

Festo
Teilenummer G76337
1-14 von 14 Produkten