Menu

Piezoventil VEMP, Festo

von Festo   |   mehr Proportional-Ventile

Drucken
Das Piezoventil VEMP ist ein proportionales 3/3-Wegeventil, in dem ein geschlitzter Piezoaktor (Piezoaktor 1 und 2) elektrisch angesteuert wird. Zusätzlich verfügt das Ventil über einen Anschluss für einen Drucksensor.
Einsatzbereich
  • inerte Gase, Luft, Stickstoff, Sauerstoff ((Sauerstoffapplikationen nach IEC 60601-1 nur auf Anfrage)
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:3:1], geölter Betrieb nicht möglich

Vorteile/Ausführungen
  • sehr geringer Energieverbrauch
  • keine Eigenwärmung
  • geringe Leckage
  •  In Kombination mit Drucksensor und Regelelektronik als Proportional-Druckregelventil einsetzbar
  • In Kombination mit Durchflusssensor und Regelelektronik als Proportional-Durchflussregelventil einsetzbar

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Piezoventil VEMP
  • Wegeventilart
Anschlussplattenventil (B)
  • Konstruktionsprinzip
Spaltwandler (S)
  • Ventilfunktion
3/3-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen (3)
  • Nennweite
1,3 mm (13)
1,6 mm (16)
  • pneumatischer Anschluss
Flansch/Anschlussplatte (F)
  • elektrischer Anschluss
Pin (T1)
  • Packungsmenge
Standard
30 Stk (P30)

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
19–29 l/min
  • Betriebsdruck
0–0,5 bar (D5)
0–1 bar (D7)
0–1,7 bar (D19)
  • Nennbetriebsspannung
250 V DC (22)
310 V DC (28)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse, Deckel aus PA verstärkt
  • Dichtungen aus EPDM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken