Menu

Proportional-Durchflussregelventil VPCF-6-L-8-G38, Festo

von Festo   |   mehr Proportional-Ventile

Drucken
Das 3/3-Wegeventil VPCF regelt den Durchfluss für einen angeschlossenen pneumatischen Verbraucher, unabhängig von dessen Strömungswiderstand oder Schwankungen der Druckluftversorgung. Das Durchflussregelventil ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie II 3GD (ATEX) für kritische Umgebungen zugelassen.
Einsatzbereich
  • Sprühstrahlregulierung in Lackieranlagen, Luftstromregulierung über dem Erhitzer bei Heißluftanwendungen
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], geölter Betrieb nicht möglich, max. Partikelgröße 5µ

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Dynamik für variable Zykluszeiten
  • ATEX-Zulassung
  • langlebig auch in kritischen Umgebungen

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Proportional-Durchflussregelventil VPCF
  • Ventiltyp
Muffenventil (L)
  • Ventilfunktion
3/3-Wegeventil (8)
  • pneumatischer Anschluss
G 3/8" (G38)
  • Anzeigeart
LED (E)
  • Zulassung EU
II 3GD

Technische Daten
  • Nennweite
6 mm
  • Normalnenndurchfluss
0–1.500 l/min
  • Druckregelbereich
0–6 bar (6)
0–10 bar (10)
  • Sollwerteingabe für Einzelventile
4–20 mA (A4)
0–10 V (V1)
  • Betriebsspannung
24 V DC
  • Temperaturbereich
+15 °C bis +35 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus FPM, HNBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.