Menu

Pneumatik-Anschaltung VABA-S6-1-X, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Pneumatik-Anschaltung VABA-S6-1-X als Zubehör für Ventile.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis 50 °C
  • maximale Anzahl Ventilplätze
16 bei bistabilen Ventilen
32 bei monostabilen Ventilen
  • Betriebsdruck
–0.9–10 bar
  • Betriebsspannungsbereich DC
21,6–26,4 V
  • Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung
Typ. 15 mA (Betriebsspannungsversorgung Elektronik)
Typ. 50 mA (Lastspannungsversorgung Ventile)
  • max. Stromversorgung pro Kanal
0,2 A
  • max. Summenstrom pro Modul
4 A
  • Nennbetriebsspannung DC
24 V
  • Schutzart
IP65
NEMA 4
  • Elektrische Ansteuerung
Feldbus
  • Elektrischer Anschluss
über CPX

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Deckel aus PA

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.