Menu

Dosierkopf VTOE, Festo

von Festo   |   mehr Applikationsspezifische Ventilinseln

Drucken
Der Dosierkopf VTOE ist für den Einbau in Laborgeräten bestimmt. Seine Aufgabe ist das Dosieren von Flüssigkeiten im Rahmen seiner technischen Daten. Dier Dosierkopf ist wahlweise mit 2 unterschiedlichen Kanalplatten (PC und PEEK) und 8 Ventilplätzen erhältlich. Standardmäßig verfügt der Dosierkopf über 3 unterschiedliche Dosierspritzen.
Einsatzbereich
  • empfindliche und aggressive Flüssigkeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Dosierkopf VTOE
  • Ventilplätze
1 Ventilplatz
8 Ventilplätze (8)
  • Anschluss Ausgang
Düse, Länge 30 mm, Nennweite 1 mm (D9)
Düse, Länge 30 mm, Nennweite 0,32 mm (D7)
Düse, Länge 30 mm, Nennweite 0,6 mm (D8)
  • Anschluss Eingang
für Schlauch 3 mm (T3)
  • Ventilfunktion
2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen (M22C)
  • Ventilansteuerung
Multipol elektrisch (M)
Einzelanschluss elektrisch mit Litzen 0,15 m (S)

Technische Daten
  • Nennweite
0,8 mm
  • Spannung
24 V DC
  • Betriebsdruck
0–0,5 bar
  • Mediumstemperatur
+5 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus PEEK (P) oder PPS (S)
  • Membran- und Dichtungsmaterial aus FFPM (F) oder FPM (V)
  • Anschlussblock aus PEEK (P) oder PC (PC)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.