Menu

Metallwickelschlauch PXT3000

mehr Metallschläuche, Aluschläuche

Drucken
Metallwickelschlauch PXT3000, aus Edelstahl oder verzinktem Stahl, ist durch doppelt gefalztes Agraff-Profil besonders stabil und robust und verdreh-, ruck- und schlagfest gegen mechanische Beanspruchung.
Einsatzbereich
  • Abgas-, Saug- und Gebläse- und Förderschlauch für Schüttgüter

Vorteile/Ausführungen
  • besonders stabil und robust
  • hohe Zug- und Biegefestigkeit
  • verdreh-, ruck- und schlagfest gegen mechanische Beanspruchung
  • sehr kleine Leckrate bei hoher Flexibilität
  • metallisch dichtend

Technische Daten
  • Temperaturbereich Edelstahl
bis max. +600 °C
  • Temperaturbereich Stahl 
bis max. +400 °C

Material
  • Edelstahl (AISI 304, AISI 321) 
  • Stahl, galvanisch verzinkt

LuftGasAbsaugung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.