Menu

Flachdichtung A9506, mit Einlage, für Schlauchverschraubungen

mehr Dichtungen

Drucken
Standard-NBR/SBR-Qualität für normale Dichtungszwecke.
Einsatzbereich
  • für geringe Anforderungen

Vorteile/Ausführungen
  • bedingt säurebeständig

Anwendungen/Hinweise
  • für Holländer 2/3

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich Luft
–10 °C bis +70 °C, kurzzeitig +90 °C
  • Härte ISO 7619-1
70 ±7 Shore A
  • Dichte ISO 1183
ca. 1,46 g/cm³
  • Reißfestigkeit ISO 37-S2
4 N/mm²
  • Reißdehnung ISO 37-S2
200 %
  • Stärke (s)
2 mm

Material
  • NBR/SBR
  • beidseitig glatt
  • Einlage aus Glasfiber

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.