Menu

Getriebeöl Shell Naturelle S4 Gear Fluid 100

von Shell   |   mehr Industriegetriebeöle

Drucken
Biologisch abbaubare, synthetische Flüssigkeit für Getriebe und Lager, die aus vollständig gesättigten Estern hergestellt wird.
Einsatzbereich
  • für industrielle Getriebe, Lager und andere Komponenten in Umlauf- und Plansch-Schmierung
  • für Schiffsantriebe, Strahlruder und Verstellpropeller

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-kompensierter Schmierstoff – klimafreundlichere Alternative durch Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus durch Shell
  • biologisch leicht abbaubar mit geringer Ökotoxizität
  • überlegene Tragfähigkeit

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
919 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
280 °C
  • Pourpoint
–24 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
100 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
14 mm²/s

Spezifikationen
  • Aegir-Marine
  • DIN 51517-3 CLP E 100
  • Holland Roerpropeller (ZF)
  • IHC Sealing Solutions
  • ISO 3448
  • Kawasaki Heavy Industries
  • Nakashima Propeller
  • SKF Blohm+Voss
  • Sperry Marine
  • USA EPA VGP (Vessel General Permit) konform
  • Wartsila
  • ISO 14635 A20/8.3/90>13

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
CO2-ausgeglichener Schmierstoff – klimafreundliche Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus (Scope 1–3) durch Shell. US-EPA-VGP-konform: erfüllt die Anforderungen der United States Environemntal Protection Agency (EPA) 2013 Vessel Gerneral Permit (VGP).

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.