Menu

Bettbahnöl Wedolit CGLP 100

von Wedolit   |   mehr Maschinenöle

Drucken
Wedolit Bettbahnöl CGLP 100 ist ein hochwertiges, haftfähiges Spezialöl. Es zeichnet sich durch ein hohes Druckaufnahmevermögen sowie einen hervorragenden Verschleißschutz aus. Das Produkt gewährleistet ein ruckfreies Gleiten (kein „stick slip”) sowie saubere Gleit- und Führungsbahnen. Auch bei hohen Drücken und geringen Vorschüben wird eine exakte Positionierung der Werkzeuge erreicht. Schwergängigkeit oder gar ein Festsetzen der Schlitten auf den Gleitbahnen der Werkzeugmaschinen wird wirkungsvoll unterbunden.
Einsatzbereich
  • für Gleit- und Führungsbahnen von Werkzeugmaschinen, Hobelmaschinen, Bohrwerken, Sägegattern, Furnierschneidemaschinen etc.
  • zur Schmierung metallischer Gleitpaarungen sowie zum Einsatz bei Metall/Kunststoff-Kombinationen
  • speziell für den Einsatz in Anlagen, wo eine Vermischung mit wassergemischten Kühlschmierstoffen auftreten kann
  • für die allgemeine Maschinen- und Umlaufschmierung sowie als Hydrauliköl einsetzbar

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
785 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
>210 °C
  • Pourpoint
<–10 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
100 mm²/s

Spezifikationen
  • Cincinnati Machine P-47, P-50, P-53 way iuk specifications, Gleitverhalten gemäß SKC Gleittechnik GmbH
  • DIN 51502 CGLP

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.