Menu

Kriechöl Cassida Fluid FL 5

von Cassida   |   mehr Lebensmittelechte Schmieröle

Drucken
Cassida Fluid FL 5 ist ein hochwertiges, vollsynthetisches Kriech- und Korrosionsschutzöl mit Verschleißschutz, welches speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen.
Einsatzbereich
  • Demontage von Schrauben, Muttern und anderen Komponenten
  • geeignet für allgemeine, einfache Schmierstellen

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
785 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
>63 °C
  • kin. Viskosität bei 20 °C
3,8 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 40 °C
1,1 mm²/s

Spezifikationen
  • Halal
  • Kosher
  • NSF H1
  • NSF ISO 21469

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.