Menu

Eisenbahn-Motoröl Shell Caprinus XR 40

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Drucken
Zinkfreies Shell Caprinus XR 40 Premium-Motoröl, welches vor allem für Eisenbahndieselmotoren amerikanischer Herkunft geeignet ist – insbesondere General Electric und General Motors Electro-Motive Division (EMD).
Einsatzbereich
  • nordamerikanische Dieselmotoren unter schwersten Betriebsbedingungen, bei denen vom Hersteller zinkfreie Öle empfohlen werden
  • vorwiegend für Schienenfahrzeuge, aber auch geeignet für spezifische Motoren in der Stromerzeugung, Schifffahrt und im Bergbau

Vorteile/Ausführungen
  • Basisöle mit hoher Viskosität
  • hohe Oxidationsbeständigkeit und thermische Stabilität
  • hervorragende Verschleißschutzeigenschaften

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
908 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
260 °C
  • Pourpoint
–9 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
150 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
15,1 mm²/s

Spezifikationen
  • API CF
  • Detroit Diesel – empfohlen für Motoren der DDC Serie 149 unter schweren Betriebsbedingungen
  • EMD-Worthy of full scale field test (WOFT)
  • General Electric-Gen 4-Long Life
  • LMOA-Generation 5

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.