Menu

Zu- und Abluftventilator Mobilvent G 1000, fahrbar

von Aigner   |   mehr Schweißrauchabsauganlagen

Drucken
Mobiler Zu- und Abluftventilator Mobilvent G 1000 für Rauch und Feinstaub in geringen Konzentrationen (kein Materialtransport).
Einsatzbereich
  • gas- und staubexplosionsgefährdete Zonen

Anwendungen/Hinweise
  • nicht zulässig für Absaugung aus Zone 2/22, Aufstellung außerhalb der Zone

Technische Daten
  • Abmessung L x B x H
646 x 496 x 1.029 mm
  • Ablufttemperatur
60 °C
  • Aufstelltemperatur
40 °C

Material
  • Stahlblech, beschichtet

Lieferumfang
  • Ventilator
  • Ein-/Aus-Schalter mit Motorschutz
  • 5 m Anschlusskabel
  • Schutzgitter am Ein- und Auslauf gem. EN 13857
  • je 5 m Saug- und Abluftschlauch
  • leitfähig
  • Absaugtrichter
  • Transportwagen auf 2 Rädern

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.