Menu
Präzise Drehmomenteinstellung mit Wera

Markenmonat Wera Drehmomente

Mann bei der Arbeit mit Wera-Drehmomentschlüssel

In der hochpräzisen Welt der Technik und Montage ist die exakte Anwendung von Drehmomenten entscheidend für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Haberkorn bietet mit den Drehmomentschraubendrehern von Wera die perfekten Werkzeuge für präzise Verschraubungen. Diese Schraubendreher vereinen variable Drehmomenteinstellungen mit Spitzenpräzision und ergonomischem Design, um optimale Ergebnisse und komfortable Handhabung zu gewährleisten.

Präzise Drehmomenteinstellung mit Wera

Darstellung ergonomischer Querformgriff von Wera

Wir alle wissen, dass das Überdrehen einer Schraube zu ihrem Bruch führen kann. Andererseits können Schrauben, die nicht fest genug angezogen sind, verheerende Folgen haben. Weras Ziel war es, diese unangenehmen Erfahrungen für die Anwenderinnen und Anwender vermeidbar zu machen. Die Wera-Drehmomentschraubendreher mit Verstellmöglichkeit zeichnen sich durch eine hochpräzise Einstellung des Drehmoments aus. Anwenderinnen und Anwender genießen die Vorteile von Spitzenfertigungsqualität kombiniert mit der erprobten Ergonomie und dem charakteristischen Design von Wera.

Darstellung Vorteil VDE- Torque Drehmoment

Die Drehmomentschraubendreher von Wera, die ab Werk auf den niedrigsten Wert der Skala eingestellt sind, erweisen sich als besonders vorteilhaft für Anwendungen, die ein gleichbleibendes Drehmoment verlangen und bei denen Präzision in der Wiederholung essentiell ist. Für spezifische Verschraubungen sind exakte Drehmomentvorgaben definiert, die müheloses Festziehen und Lösen sicherstellen sollen. Die von Wera voreingestellten Drehmomentanzeigen entsprechen den Empfehlungen führender Hersteller von Hartmetallwerkzeugen.

Aktion
Drehmoment-Schraubendreher-Satz, 27-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Schraubendreher-Satz, 27-teilig

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Zwei variabel einstellbare Drehmoment-Handhalter, in stabiler schwarzer Kunststoffbox, ergonomisch für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und hohe Drehmomentübertragung.

Aktion
Drehmoment-Schraubendreher-Satz Kraftform<sup>®</sup>, Kompakt 60 Tourque, 17-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Schraubendreher-Satz Kraftform®, Kompakt 60 Tourque, 17-teilig

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Einstellbarer Drehmomentschraubendreher mit Mehrkomponentigem Griff für ergonomische Verschraubungen in Metall und Blech, in praktischer Falttasche.

Ein Techniker in Arbeitskleidung steht vor einem offenen elektrischen Schaltschrank und hält einen isolierten Schraubendreher mit rotem und gelbem Griff von Wera.
Hochwertige Drehmomentschraubendreher von Wera mit ergonomischem Griff.

Maximale Präzision mit dem Click-Torque-Drehmomentschlüssel

Click-Torque-Drehmomentschlüssel von Wera

Das erklärte Ziel bestand darin, die Nutzung von Drehmomentschlüsseln sowohl einfacher als auch genauer zu machen. Aus diesem Grund hat Wera die Drehmomentschlüssel Click-Torque entwickelt. Diese Schlüssel bieten eine robuste Bauweise sowie einfache Handhabung für das Einstellen und Sichern des gewünschten Drehmoments, was sie perfekt für Anwendungen macht, bei denen beim Anziehen (für umschaltbare Modelle) beziehungsweise sowohl beim Anziehen als auch beim Lösen (für Modelle mit Einsteckwerkzeug) ein kontrolliertes Drehmoment notwendig ist.

Verfügbar sind die Click-Torque-Drehmomentschlüssel als umschaltbare Knarren mit Antriebsgrößen von 1/4", 3/8", 1/2" und 3/4" oder für Einsteckwerkzeuge (9 x 12 mm, 14 x 18 mm), die einen Drehmomentbereich von 2,5 Nm bis 1.000 Nm abdecken.

Die Click-Torque-Drehmomentschlüssel mit Umschaltfunktion sind für den Einsatz im Rechtslauf konzipiert, wohingegen die Modelle für Einsteckwerkzeuge eine Anwendung sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf ermöglichen. Die Click-Torque-XP-Modelle, die mit einem festgelegten Drehmomentwert versehen sind, lassen sich innerhalb des spezifizierten Messbereichs im Prüflabor individuell justieren.

Aktion
Drehmomentschlüssel Click-Torque, umschaltbar | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Click-Torque, umschaltbar

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Robuster Klick-Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkant-Antrieb und Umschaltknarre.

Absolute Sicherheit mit dem Safe-Torque-Drehmomentschlüssel

Darstellung Safe-Torque-Drehmomentschlüssel

Der Drehmomentschlüssel Safe-Torque ist mit einer Überrutschmechanik versehen, welche gewährleistet, dass das Werkzeug bei Erreichen des voreingestellten Drehmomentniveaus nicht weiter festzieht. Dies verhindert effektiv, dass ein übermäßiges Drehmoment eingesetzt wird. Die Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes ist unkompliziert und wird durch ein deutliches Klickgeräusch sowie ein spürbares Einrasten beim Erreichen der Skalenwerte signalisiert.

Darstellung der Überrutschmechanik ohne und mit Torque

Die Kugelarretierung des Safe-Torque-Drehmomentschlüssels gewährleistet einen sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs, was wiederum zu zuverlässiger Sicherheit während des Verschraubens führt. Dieser Drehmomentschlüssel ist sowohl für den Rechts- als auch für den Linksanzug mit eingestelltem Drehmoment konzipiert. Bei deaktivierter Torque-Lock-Funktion erfolgen Anziehen und Lösen ohne Drehmoment. Zudem lässt sich die Drehmomentregulierung komplett deaktivieren, wodurch der Safe-Torque-Drehmomentschlüssel auch als Standard-Knarre für Anwendungen mit hohen Lösemomenten und präzisen Drehwinkeln genutzt werden kann.

Dank der ausgefeilten Konstruktion mit 72 feinabgestimmten Zähnen ermöglicht der Safe-Torque-Drehmomentschlüssel ein Arbeiten mit minimalem Rückschwenkwinkel von nur 5°. Dies gewährleistet effizientes und genaues Arbeiten in jeglichen Montagepositionen.

Aktion
Drehmomentschlüssel-Set Safe-Torque A 2, 1/4&quot;-Sechskantantrieb, 23-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel-Set Safe-Torque A 2, 1/4"-Sechskantantrieb, 23-teilig

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmomentschlüssel mit Feinverzahnung und niedrigem Rückholwinkel für präzise Arbeiten auch in engen Umgebungen. Passend für alle 1/4"-Bits.


Weitere Themen im Markenmonat Wera entdecken:


Das könnte Sie auch interessieren
CEJN-Hydraulikprodukte bei Haberkorn
Einfach, sicher und nachhaltig verbinden!
CEJN-Hydraulikprodukte bei Haberkorn
Wera Bits
Werkzeuge mit Haltefunktion - Bits
Wera Bits
UV-Schutz von SC Johnson
Professioneller UV-Schutz für die Haut
UV-Schutz von SC Johnson
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken